WJ-PR204UX 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch) i-PRO 43346006

同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード43346006品番WJ-PR204UX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。

付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー質量(g)約270消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする