大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
43349871
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
16
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
1.25
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
寸法e(mm)
16.2
寸法s(mm)
14
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
13.5
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。