フィギュアステージ ライトアップベース GSSHタイプ LEDライト台座セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43350994 品番LBRGB-GSSH-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット
アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座
ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。
精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。
16色マルチカラーLED台座を収納
ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。
フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。
グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体!
さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド HEX TYPE』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド HEX TYPE』と合体させてライトアップ展示が可能です。
展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED
内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。
さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。
「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します
「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します
「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します
「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します
ライトはリモコンで離れた場所から操作可能
LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。

仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」 材質アクリル樹脂 寸法(mm)ライトアップベース…約100×113×45 、LEDライト台座…約70×70×29 質量(g)ライトアップベース…約57 、LEDライト台座…約53(電池含まず) 電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg)約2 光色クリア 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする