六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM10 注文コード43357176 品番M10×55
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はねじの呼び・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 長さ(mm)55 頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理3価ホワイト ねじピッチ1.5 寸法a(mm)4.8 種類P=1(JIS W組込) 座金外径×厚さ(mm)22×1.6 寸法e(mm)19.6 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 寸法dk(Φmm)16.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2045:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする