大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
注文コード
43357255
品番
M6×22
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
22
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
1
寸法a(mm)
3.7
種類
P=1(JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
13×1
寸法e(mm)
11.05
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
寸法dk(Φmm)
9.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。