大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び
M10
注文コード
43357404
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
30
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
1.5
寸法a(mm)
5.2
種類
P=1(JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
寸法e(mm)
18.9
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
寸法dk(Φmm)
16.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。