大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
M12
注文コード
43359023
品番
M12×20
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
20
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ
1.75
寸法a(mm)
6
種類
P=1(JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
26×2.3
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
寸法dk(Φmm)
18