※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 注文コード43366627 品番SZ3160-6MOZ-C6
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径など25種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(MO) コネクタなし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする