※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3560)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43367467 品番 SZ3560-5MD-C4
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コモン仕様(-) プラスコモン コネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm) マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする