※使用例

伸縮脚付きはしご兼用脚立 GAUDI

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43368238 品番GUD120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立が赤と黒のコントラストで新登場。

最大使用荷重(kg)100 設置寸法・幅(mm)481〜558 設置寸法・奥行(mm)760〜1027 天板高さ(m)0.96〜1.39 はしごの長さ(m)2.05〜2.95 収納寸法・幅(mm)481 収納寸法・奥行(mm)169 収納寸法・高さ(mm)1039 質量(kg)8.1 材質アルミ 段差対応高さ(cm)43.5 はしごの接点(m)1.62〜1.82 最大使用高さ(m)0.66〜1.09 天板寸法・幅(mm)234 天板寸法・奥行(mm)160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43368265
2023-02-27
用途:
DIY
有限会社ユアホーム 様 (医療・福祉・介護関連業)

安定感があり、脚を伸縮する機能が使いやすい。見た目が良い。

対象商品:
43368256
2022-03-23
用途:
電柱に取り付けた防犯カメラの点検
牛田サポートネットほおずき 様 (サービス業)

四本の脚を全て独立して調整でき、しかも、伸縮のさせる方法がレバーを軽く握るだけで可能なので、そのすごさに感嘆しました。どんな場所でも安定して使用できて安全です。ただ、重量がもう少し軽ければ、女性でも取り扱い易いだろうと思います。

対象商品:
43368265
2021-04-27
用途:
高床(雪国住宅専用の仕様)の家の一階に網戸の取付(寝室)
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

買ったのは7尺タイプ伸ばして8尺 ハイエース6人乗りの後ろにも椅子に掛けずに平らにおける。「灰になってもオンナ」これは色恋沙汰だけかと思ったら仕事でも通じる、というのを思い知る事例があったので一筆。80代の現在一人暮らし女性の家の網戸入れと貼り替えを頼まれて外すときは部屋に入れてもらい外したが、取り付けるとき 部屋から取り付けます と言ったら 「絶対ダメ、外から取り付けて!」とにらまれました。その時この脚立が颯爽役だちました、GLから基礎2.4m+外れ停め鴨居位置2m=4.4m 脚立2.4m+身長1.8m=2.2mに手を伸ばして 外れ停めもセットしました。 車の後ろに積んで平らになるので他の網戸数本も問題なく積めました。余談もあるのですが長くなるので割愛。

2020-08-13
用途:
住宅外部修繕の足場等に
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

かなり段差のある場所でも利用可能の伸縮性と7.5尺の高さはめったには使わないけどあると便利。難点 配送時余裕をもって注文しないとダメ、置き場は畑や砂が飛び散りそうなところに置かない、買って夜現場の裏の畑部に置いたら雨で伸縮部に砂が入りロックがききずらくなる、よくロックを確認しないと危険なじょうたいになる
思わず一緒にいた職人に昨日買った脚立のロック部をいじりながら一言ポツリ「こういうのを砂をかむ思い というんでしょうか?」
笑ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする