どうぶつプロジェクター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43368606 品番3394
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591

動物の写真24枚!フィルム3つ付動物のことを楽しく学習できる小冊子付!

セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1 材質ABS、PET 質量(g)52 寸法(Φ×mm)本体:40×150、フィルム:32.6×4.5 包装形態PP袋入 アズワン品番64-9638-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43368606
2021-02-19
用途:
小児が居るお客への挨拶時にどうかな・・・・と。
有限会社 松建工業 様 (建設業・工事業)

仕事の発注者宅に小児が居るときに「ちょっとした品」としてと思いテスト購入しました。
投影のコツが分かればれば・・・まーそれなりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする