アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
キラキラやわらかかんむりゴールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43368859
品番
4958
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
宝石付のかぶり心地のいいかんむり!
色
ゴールド
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、不織布
寸法(mm)
586×118×4
質量(g)
21
包装形態
OPP袋入
アズワン品番
64-9640-18