アーテック[学校教材・教育玩具]
彩り木柄なわとび 袋付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)
紫
赤
青
黄
緑
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368904
品番
4963
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
カラーバリエーションが豊富な木柄なわとび
材質:なわとび:木・ポリエステル,きんちゃく袋:不織布。サイズ:なわとび:全長:約2.3m、柄:Φ22×113mm、きんちゃく袋:200×150mm
用途
体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。
セット内容
本体×1、きんちゃく袋×1
材質
なわとび:木・ポリエステル、きんちゃく袋:不織布
寸法(mm)
きんちゃく袋:200×150
質量(g)
84
全長(m)
なわとび:約2.3
寸法(Φ×mm)
柄:12×113
包装形態
包装なし
色(本体)
紫
アズワン品番
64-9640-23