※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM8 注文コード43368927 品番M8×15
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はねじの呼び・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 長さ(mm)15 頭部形状六角トリーマ組込 材質ステンレス ねじピッチ1.25 種類P=3(SW+JIS W組込)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43368823
2022-03-16
用途:
機械整備後の組立時に使用
個人のお客様

機械の組み上げにおいて、何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする