SMC
T Series(TUZ1610B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43369707
品番
TUZ1610B-100
参考基準価格(税別)
¥119,790
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
材質
特殊ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
100
内径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
16
使用流体
空気、水