アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
横断旗ミニ(横断中)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369893
品番
74237
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥520
販売価格(税別)
¥
473
バスケットに入れる
交差点は特に危険子どもやお年寄りの安全を第一に考えた横断旗
材質:ポリエステル。サイズ:250×205mmΦ9×355mm
色
イエロー
用途
学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
250×205
質量(g)
18
包装形態
包装なし