アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 栽培/観察
スプラウト栽培キット カイワレダイコン(夏工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369954
品番
102980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
カイワレダイコンを育てよう!
セット内容
容器×1、フロート×1、種×1、スポンジ×2
材質
容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU
寸法(mm)
組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25
質量(g)
135
包装形態
化粧箱入