※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 増圧弁
VBA - 増圧弁(VBA10A)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
オプション
(LN)エルボ・サイレンサ
注文コード
43375352
品番
VBA10A-F02LN
参考基準価格(税別)
¥33,390
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オプション
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
仕様
(-) 標準品
オプション
(LN)エルボ・サイレンサ
ボディサイズ
1/4"基準
操作方法
ハンドル操作形
増圧比
2倍
管接続口径
G1/4
CADデータダウンロード