※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBA - 増圧弁(VBA11A)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPTF1/4 ねじの種類NPTF オプション(GN)圧力計・サイレンサ 注文コード43375492 品番VBA11A-T02GN
参考基準価格(税別)¥38,060 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・オプションなど14種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-) 標準品 オプション(GN)圧力計・サイレンサ TGK品番VBA11A-T02GN ボディサイズ1/4"基準 管接続口径NPTF1/4 ねじの種類NPTF 増圧比2〜4倍 操作方法ハンドル操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする