※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBA - 増圧弁(VBA11A)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/4 ねじの種類NPT オプション(GLN)圧力計・エルボ・サイレンサ 注文コード43375517 品番VBA11A-N02GLN-Z
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・オプションなど14種類から選べます 他の種類を見る
仕様(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記はpsi オプション(GLN)圧力計・エルボ・サイレンサ ボディサイズ1/4"基準 管接続口径NPT1/4 ねじの種類NPT 増圧比2〜4倍 操作方法ハンドル操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする