※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 増圧弁
VBA - 増圧弁(VBA11A)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
オプション
(GLN)圧力計・エルボ・サイレンサ
注文コード
43375544
品番
VBA11A-F02GLN
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・オプション
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 標準品
オプション
(GLN)圧力計・エルボ・サイレンサ
ボディサイズ
1/4"基準
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
増圧比
2〜4倍
操作方法
ハンドル操作形
CADデータダウンロード