※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 増圧弁
VBA - 増圧弁(VBA20A)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPTF3/8
オプション
(N)サイレンサ
注文コード
43375596
品番
VBA20A-T03N-Z
参考基準価格(税別)
¥62,540
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オプション
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記はpsi
オプション
(N)サイレンサ
ボディサイズ
3/8"基準
管接続口径
NPTF3/8
ねじの種類
NPTF
増圧比
2倍
操作方法
ハンドル操作形
CADデータダウンロード