※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBA - 増圧弁(VBA20A)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPTF3/8 オプション(G)圧力計 注文コード43375614 品番VBA20A-T03G-Z
参考基準価格(税別)¥64,850 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は管接続口径・オプションなど10種類から選べます 他の種類を見る
仕様(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記はpsi オプション(G)圧力計 ボディサイズ3/8"基準 管接続口径NPTF3/8 ねじの種類NPTF 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする