※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 増圧弁
VBA - 増圧弁(VBA22A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT3/8
注文コード
43375675
品番
VBA22A-N03
参考基準価格(税別)
¥61,770
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オプション
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPT
仕様
(-) 標準品
ボディサイズ
3/8"基準
操作方法
エアオペレート形
増圧比
2倍
管接続口径
NPT3/8
CADデータダウンロード