※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 増圧弁
VBA - 増圧弁(VBA22A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/8
オプション
(G)圧力計
注文コード
43375702
品番
VBA22A-F03G
参考基準価格(税別)
¥65,340
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オプション
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
仕様
(-) 標準品
オプション
(G)圧力計
ボディサイズ
3/8"基準
操作方法
エアオペレート形
増圧比
2倍
管接続口径
G3/8
CADデータダウンロード