※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 増圧弁
VBA - 増圧弁(VBA40A)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPTF1/2
オプション
(N)サイレンサ
注文コード
43375772
品番
VBA40A-T04N
参考基準価格(税別)
¥97,240
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オプション
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) 標準品
オプション
(N)サイレンサ
ボディサイズ
1/2"基準
管接続口径
NPTF1/2
ねじの種類
NPTF
増圧比
2倍
操作方法
ハンドル操作形
CADデータダウンロード