用紙サイズ【給紙カセット】A3/B4/A4/B5/A5/レジャー/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 210.0〜297.0mm×長さ 148.0〜431.8mm) 【手差しトレイ】幅 76.2〜312.0mm×長さ 127.0〜470.0mm、 幅 210.0〜297.0mm×長さ 470.1〜1200.0mm(LIPS LXのみ)
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
付属品トナーカートリッジ、他
仕様TEC値:1.6kWh
質量(kg)約21.5
色印字:モノクロ
シリーズSatera
消費電力(W)スリープモード時:約0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×463×303
対応両面印刷:無し
時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):スリープモード3:3.8秒(デフォルト)
用紙最大:A3
インターフェースUSB 2.0 Hi-Speed×1、USB 2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)
印刷速度A4:33枚/分、A3:20枚/分
給紙容量カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚(64g/m2)
言語表示ページ記述:LIPS V(LX/IV/III/II+)、BMLinkS
アズワン品番65-0357-25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合トナートナーカートリッジ042シリーズ
商品タイププリンター