LBP6030 Satera A4モノクロレーザープリンター LBP6030 Canon 43377943

Satera A4モノクロレーザープリンター LBP6030

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43377943 品番LBP6030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクト&手軽なUSBモデル。身近で使えるパーソナルA4プリンター。

用紙サイズ【給紙トレイ】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 76.2〜216.0mm×長さ 148.0〜356.0mm) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 付属品トナーカートリッジ、他 仕様TEC値:0.5kWh 質量(kg)約5 印字:モノクロ シリーズSatera 消費電力(W)スリープモード時:約0.8 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×249×199 対応両面印刷:無し 時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):1秒以下 用紙最大:A4 インターフェースUSB 2.0 Hi-Speed×1 保証期間無償:12ヶ月間(持込修理) 印刷速度A4:18枚/分 給紙容量給紙トレイ:150枚(64g/m2) 言語表示ページ記述:CARPS2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合トナートナーカートリッジ325 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 026
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
USBケーブル(USB2.0ケーブル タイプAオス - タイプBオス)は付属しておりませ
ん。別途ご用意願います。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43377943 LBP6030 29485595 LBP121 A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121 Canon A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121 Canon 1台 9,998
欠品中
税込10,998
印刷速度が向上、本体寸法はLBP122のほうが若干大きくなります、LBP121は、インターフェイスに有線LANが増えています、トナーカートリッジが異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする