FILCO Majestouch Stingray 108JP 日本語フルサイズ かななしモデル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43378704 品番FKBS108XMRL/NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
接続方式有線 キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3.2 ブラック インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用) 付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller 仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】なし 質量(kg)1.1 ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×31.7(スタンド使用時40.7) 対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン キー数108キー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする