用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅77〜216mm、長さ148〜356mm) 、 手差しトレイ:A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅77〜216mm、長さ127〜356mm)
付属品トナーカートリッジ337スターター、ユーザーソフトウエアDVD-ROM(eマニュアル含む)、電源コード、電話コード、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド
質量(kg)約12.1(トナーカートリッジ含む)
シリーズSatera
消費電力(W)(通常スタンバイ時・平均)約5.4
電源AC100V、50Hz/60Hz
エコマーク認定認定
原稿サイズ(縦×横・最大)約216×297、ファクス最大送信:A4
解像度プリンタ:2400(dpi)(相当)
印刷速度片面:23分/枚
プリント方式モノクロレーザー
給紙容量カセット:約250枚(A4普通紙)、約20枚(郵便はがき、封筒)、手差しトレイ: 1枚(A4普通紙、郵便はがき、封筒)
給紙可能枚数(最大積載枚数)ADF原稿:35枚(80g/m2)
表示色・階調256
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×371×360
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号16 155 023