※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×60 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43387303 M6×60 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43387303

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 43387303 品番 M6×60
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼びM6 山数10 長さ(mm)60 十字穴番号3 寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6 材質 表面処理クロメート 頭部形状トラス 寸法K(mm)3.7 寸法m(mm)6.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42496325
2023-06-16
用途:
機械のメンテナンス
サン神戸ウォーターサプライ株式会社 様

これだけ入ってこの値段に納得です。サイズも豊富で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1104:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする