曜日別特売
SL-20 レッド 【名入れ】ショッピングバスケット SL-20 大和産業 43388109

【名入れ】ショッピングバスケット SL-20

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
色(本体)レッド
内容量1セット(50個)注文コード43388109品番SL-20 レッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。
ホットスタンプのテキスト名入れに対応!
店名・社名や使用用途、エリア、注意喚起などを明記することで、盗難防止や識別に便利です。
小ロットからオリジナルの買い物かごをご注文いただけます。

用途ショッピングバスケット容量(L)33ハンドル色レッド色(本体)レッド材質(本体)ポリプロピレン質量(g)0.7文字色白、黒、赤、黄、青、緑、金、銀フォント太明朝、明朝、太丸ゴシック、丸ゴシック、太ゴシック、ゴシック、楷書印刷方式ホットスタンプ印刷(1色)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×510×240名入れサイズ(mm)140×40デザイン中央寄せ、1行文字入れサービス分類名入れ
注意
※ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、「選択項目」の情報を入力してください。
2.メーカーで版下デザイン(白黒)を作成し、お客様入力のメールアドレスに確認のご連絡をいたします。版番号も連絡します。
3.お客様からOKが出れば、製版開始です。
4.納品いたします(メーカー直送)
※上記の流れにて注文不備、不足、合意に至らなかった場合、キャンセルとさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43388118
2021-11-15
用途: お客様の買い物かご、商品の運搬、棚卸し時の整理整頓、その他荷物の整理
その他業種

購入後、少しサイズが大きかったかなと思いましたが、使ってみるとほど良くこのサイズで良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする