ハンディーサイズ電卓 EL-240M-X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43390893 品番EL-240M-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

表示部を保護するアクリル表示パネル
表示が見やすく、表示部が傾斜しています
小数部の桁数を設定できる小数桁指定
定数計算が簡単

桁数8 サイズハンディタイプ 質量(g)約58.5(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×116×16.5 機能大型表示、傾斜表示、アクリル表示パネル、早打ち、プラスチックキー、演算状態、ツインパワー、小数桁指定、定数計算 使用電源太陽電池+LR1130×1 メモリー1 使用時間約2500時間(内蔵電池のみで連続表示した場合。) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71×116×16.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43390893 EL-240M-X 64141455 EL-760R-WX カラー電卓 ミニミニナイスサイズタイプ シャープ カラー電卓 ミニミニナイスサイズタイプ シャープ 1個 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする