クレジットカードタイプ EL-878S-X

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43390918 品番EL-878S-X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
桁数8 サイズクレジットカードタイプ 質量(g)約19(電池含む/ソフトケース含まず) エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×54×3 機能液晶表示、√キー、%キー、定数計算(Kモード)、3桁自動位取り、自動節電方式、ソフトケース 使用電源太陽電池 メモリー1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85.5×54×3 エコマーク認定番号06 135 007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする