フクハラ
フクハラの 空圧補器
フクハラの ドレン排出器
スクリューオイルトラップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43391828
品番
SOT150A161
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
コンプレッサー運転中でもドレン抜きが自動的にできます。
使用圧力(MPa)
0.2〜1.6
用途
スクリューコンプレッサ専用 オイルタンク内ドレン自動排出器
トラスコ品番
146-4635
セット内容
検流器(オイル)の循環が確認できます
質量(kg)
6.5
流体温度(℃)
オイル温度範囲:2〜95
適合コンプレッサ出力(kW)
150kw以下
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません