(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) ねじの呼びM4 注文コード43393707 品番M4×32
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はねじの呼び・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)32 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 表面処理ユニクロ 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42497935
2023-05-29
用途:
木工
製造業

今時、この価格で多種揃えることが出来るので、助かっています。

対象商品:
42498522
2020-07-28
用途:
木製家具製作

ホームセンターでは手に入らないサイズが買えて満足です。いつもは、業者向けの金物屋で購入していましたが、そこよりも値段が安いです。モノはいつも買っているものと同じでした(箱のデザインが一緒)。またリピートしたいです。

対象商品:
42498723
2019-03-11
用途:
看板、テントの取り付け

ネジ屋さんでしか購入できない種類が入手出来るだけでもありがたいのですが、トラスタッピングのレパートリーをもっと増やしてほしいです。もっと贅沢を言えばバラ売りも(あるいは少量)購入も可能にして頂けますと有難いです。

対象商品:
42498513
2019-02-02
用途:
新規、既存オフィス什器の解体組立
株式会社暁 様 (建設業・工事業)

新規、既存オフィス家具の耐震固定のさい、スタッドを狙うときに非常に便利です。

対象商品:
42497664
2014-04-30
用途:
ボールチェーンのカップリングを固定
エクストラネットサポート 様

ボールチェーンのカップリングを固定するのに、短い物が必要で購入。
なかなか短い物が見つからず、M3×5が小箱であって助かりました。
使用感はバリが出ている物も無く、問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2615:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする