※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×15 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43393856 M3.5×15 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43393856

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(8件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1200個) 注文コード 43393856 品番 M3.5×15
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼びM3.5 山数18 長さ(mm)15 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5 表面処理亜鉛黒 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42499265
2022-04-19
用途:
天井格子取付の裏の桟木が、黒なので、黒のトラスビスでとめます。
Hori装飾 様

特に問題ないです。黒で、トラスで、長いのが小売店では無いので、助かりました。

対象商品:
42499161
2021-02-18
用途:
バイク修理で

錆びたビスを毎回脱着で新品へ交換したら大評判です。

2人が参考にしています
対象商品:
42499161
2020-06-16
用途:
数量
ジェッツスタイリングサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう少し小ロットがあると、余分な在庫を減らせて助かります。

対象商品:
42499125
2018-08-15
用途:
スピーカーの取り付け。
その他業種

頭の部分が広いので、見栄えがとても良くなりました。3,5ミリの物と、4ミリの物を2種類購入し、スピーカーの取り付け穴の大きさにより、使い分けています。
まとめて買えるので、価格も3分の1程度に安くなりました。助かります。

対象商品:
42499405
2018-01-05
用途:
バイクのビスに
株式会社藤江商会 様

ライブディオのエアクリーナカバーのビスにちょうどいいです。

対象商品:
42499125
2017-11-30
用途:
機械のメンテナンス時
Boon 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金額の割りには錆にくくていい商品だと思う、また購入したいと思います

対象商品:
42499186
2019-08-29
用途:
パンチングメタルの固定
製造業

顧客の目に触れる場所には使えません。先にサイズ違いで購入した42499046(M3.5×18)の仕上がりとは全く違い、42499387の参考画像にあるような、黒ともつかぬ、ガサガサした、傷だらけの印象を与えるシロモノでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
42499387
2015-11-26
用途:
部品の取り付けなど

今まであったものの補充品として購入しました。コスパがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
881:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする