A659-785SNC E.P.HOTEL OVAL TRAY E.P.ホテル オーバルトレイ ダルトン 43394838

E.P.HOTEL OVAL TRAY E.P.ホテル オーバルトレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43394838 品番A659-785SNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ディスプレイ用 取手付きトレー

材質アルミニウム 幅(mm)450 シルバー 高さ(mm)35 タイプSサイズ/NICKEL 奥行(mm)230
注意
※製品はハンドメイド生産の為、仕上げ・風合いに多少の個体差が生じます。予めご了承ください。
※食品は直にのせないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする