VDW250-5G-1-01N-G V Series(VDW250) SMC 43395388

V Series(VDW250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01)1/8(6A) 電圧(V)(5)DC24 オリフィス(mm)(1)N.C.:o1-N.O.:o1 注文コード43395388 品番VDW250-5G-1-01N-G
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は管接続口径・電圧・オリフィスなど182種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(5)DC24 管接続口径(01)1/8(6A) ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類(N)NPT 材質(G)ボディ材質:SUS、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種 オリフィス(mm)(1)N.C.:o1-N.O.:o1 コイル(G)グロメット・テープ巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする