VDW250-5W-2-M5-G-F V Series(VDW250) SMC 43396054

V Series(VDW250)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(M5)M5 電圧(V)(5)DC24 オリフィス(mm)(2)N.C.:o1.6-N.O.:o1 注文コード43396054 品番VDW250-5W-2-M5-G-F
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は管接続口径・電圧・オリフィスなど182種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(5)DC24 管接続口径(M5)M5 ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類M オプション(F)フード形ブラケット 材質(G)ボディ材質:SUS、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種 オリフィス(mm)(2)N.C.:o1.6-N.O.:o1 コイル(W)グロメット・モールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする