※9-M11-1-VDW-XF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW31)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ6(ワンタッチ管継手) 電圧(V)(5)DC24 材質(シール)FKM 材質(ボディ)(A) PPS 注文コード43397637 品番VDW31-5GE-3-C6-A-N-XF
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は管接続口径・電圧・材質など163種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 管接続口径Φ6(ワンタッチ管継手) 電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(-) 配管方向、(3) 3.0 材質(シール)FKM 絶縁種別コイル:B種 材質(ボディ)(A) PPS 省電力回路(E) 省電力回路付 管接続タイプ(C6) o6ワンタッチ管継手
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする