ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの グラス・食器・カトラリー
ダルトンの 急須・ティーポット
GLASS TEA POT PUMPKIN ガラス ティーポット パンプキン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43399126
品番
S415-168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
キッチンツール
ガラス製 ティーポット
容量(mL)
600
材質
耐熱ガラス
幅(mm)
185
高さ(mm)
125
奥行(mm)
120
耐熱温度(℃)
-20〜150