GLASS TEA POT MIRLITON ガラス ティーポット ミルリトン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43399135 品番S415-169
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

キッチンツール
ガラス製 ティーポット

容量(mL)700 材質耐熱ガラス 幅(mm)210 高さ(mm)135 奥行(mm)120 耐熱温度(℃)-20〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする