ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの グラス・食器・カトラリー
ダルトンの マグカップ・グラス・コップ
LUXINIA GLASS ラグシニアグラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43400535
品番
A515-298
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グラス/ワイングラス
容量(mL)
300
材質
ガラス
寸法(mm)
270×Φ65
色
グレー
タイプ
FLUTE
品名・タイプ
ワイングラス
注意
※耐熱ガラスではございません。急激な温度変化によって割れる場合がございます。
※食洗機のご使用はできません。
※製造工程上、若干の歪みやスジが生じる場合がございます。予めご了承ください。