GLASS COOKIE JAR ガラス クッキージャー

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43400955 品番 CH00-H05-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

重量感のあるガラスジャー

材質ガラス、ポリエチレン 容量(mL)3000 寸法(mm)225×160 タイプ3L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43400955
2023-08-14
用途:
乾物保管
らぴえ 様 (飲食業)

店舗でお客様に出すポテトチップスの保管にと思い購入しました。袋を開けてしまうとどうしても湿気で大袋の最後の方は湿気るし潰れますが、こちらのジャーに入れ替えて保存したら1週間経っても湿気りませんでした。(底に百均で購入した食品用シリカゲルは入れています)
カウンターに出しておいてもオシャレに見えるし大満足です。
また買い足します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする