ダルトン
ダルトンの メガネ・ゴーグル・防災面
ダルトンの メガネ周辺商品
ダルトンの 保管庫 メガネ周辺商品
GLASSES HOLDER ''BIG NOSE'' グラスホルダー ビッグノーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43401935
品番
H6859LWT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鼻型のグラスホルダー/メガネ置き
材質
ポリレジン
幅(mm)
40
色
ホワイト
高さ(mm)
80
タイプ
WHITE
奥行(mm)
60
注意
※メガネの形状・サイズによっては収納できない場合もございます。