SG-04-B キャスターマット ソーゴ 43402084 SG-04-B キャスターマット ソーゴ 43402084 SG-04-B キャスターマット ソーゴ 43402084 SG-04-B キャスターマット ソーゴ 43402084

キャスターマット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43402084 品番SG-04-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能エラストマーと硬質特殊フェルトの2重構造!
裏面に付いているフェルトが適度にすべり、家具や椅子の移動時に生じる床のキズや不快な音を軽減します。
本体に使用しているエラストマー樹脂は緩衝性に優れているので、振動や衝撃などを適度に吸収します。

用途
キャスター付きの家具や椅子の固定に。
移動時の床キズ防止、防音に。
材質本体:エラストマー樹脂、裏面:特殊フェルト キャスター径(Φmm)適合:40-50 寸法(Φ×mm)65×13 アズワン品番64-5076-62
注意
※設置面が不安定な場所、また傾斜になっている場所でのご使用は危険ですのでおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-30
用途:
OAチェアのキャスター
その他業種

在宅ワークで床の保護の為、OAチェアのキャスターに取り付けました。
これをつけても通常通り動くような絵でしたので購入したのですが、結果ほぼ動きません。
たまに動かすだけの物につける為のものなんでしょうか。
またキャスターは指定範囲サイズの5cmですがただ置いてるだけのような状態で、はまることはありませんでした。

対象商品:
43402075
2020-06-04
用途:
椅子のスムーズな移動に

スツールの椅子の足に履かせたが、移動するとすぐに脱げてしまい苦慮します。マットの周りの高さがあと3から5mm高ければ脱げにくくなり改善しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする