ポロシャツ ポイズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43402757 品番 92121/200-S
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490

ナチュラルな染色がオシャレなイタリア製ポロシャツ
Dikeが厳選した高い通気性と排熱性を備えたコットン100%。
動きやすく、快適な着心地を与えるDCS(ディーケコンフォートストレッチ)採用。
柔らかく、縦にも横にもよく伸びるジャージー生地。
細部のDikeストライプがオシャレ。
イタリア製。

ダークブラウン サイズS 混率(%)綿100 胸囲(cm)90〜94 ウエスト(cm)80〜84 適応身長(cm)162〜170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする