ポロシャツ ポイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 モズグリーン サイズXS 注文コード43402784 品番92121/500-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルな染色がオシャレなイタリア製ポロシャツ
Dikeが厳選した高い通気性と排熱性を備えたコットン100%。
動きやすく、快適な着心地を与えるDCS(ディーケコンフォートストレッチ)採用。
柔らかく、縦にも横にもよく伸びるジャージー生地。
細部のDikeストライプがオシャレ。
イタリア製。

モズグリーン サイズXS 混率(%)綿100 胸囲(cm)86〜90 ウエスト(cm)76〜80 適応身長(cm)150〜162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする