温度湿度表示付電波掛け時計 フィットウェーブリブA03

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43404717 品番8FYA03SR06
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コチコチ音がしない連続秒針の温度・湿度表示付き電波掛け時計です。
大きな文字板で、時間も温湿度もカレンダーも見やすくなっています。

機能・コチコチ音のしない連続秒針・温度表示(-9.9℃〜49.9℃)・湿度表示(20〜90%)・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 茶色(ブラウン) 寸法(Φ×mm)350×52 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.4 質量(g)1323 種類掛け時計 表示方式アナログ+デジタル 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 湿度計 電池寿命約1年 色番06 日付表示 電波時計 温度計

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43404708
2025-03-13
用途:
事務所内の時計として使用
株式会社ダイネット 様 (製造業)

文字の大きさ、温湿度の表示も有り、希望通りの商品でした。時報付きが有れば、別途追加購入予定です。

2024-12-13
用途:
九谷焼の上絵体験室で使用しています。
清峰堂株式会社 様 (製造業)

文字盤が大きく、見やすいです。日時、曜日、室温、湿度も大きな文字で表示されています。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする